missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chromalite™ CGA Gel Strong Base Anion Activated Styrene/ Polydivinylbenzene Copolymer, Purolite™
Click to view available options
Quervernetzt:
0.02
0.04
0.08
Partikelgröße:
150 to 300 μm
35 to 75 μm
50 to 175 μm
Menge:
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
Beschreibung
- Ionenaustausch-Chromatographie
- Entsalzung von Biomolekülen nach der Fermentation
- Geeignet für die Trennung von anorganischen, organischen und biologischen Molekülen
- Hohe chemische Stabilität
- Mittlere Partikelgröße für hohe Leistung
- Hohe Reinheit (sehr geringer Gehalt an extrahierbaren Substanzen) Daher ist keine Vorbehandlung erforderlich
- Hergestellt nach proprietärer Methode (Jetting) für gleichmäßige Partikelgrößen
- Außergewöhnliche kinetische Eigenschaften und Verpackungseigenschaften
- Entspricht der FDA-Vorschrift 21 CFR 173.25
- Entspricht ResAP(2004) 3
- Halal, Koscher und TSE/BSE/GVO-frei
Spezifikation
Spezifikation
| Physikalische Form | Nass |
| Quervernetzt | 0.02 |
| Partikelgröße | 50 to 175 μm |
| Volumen Gesamtkapazität | min. 0.6 eq/L Cl-; min. 4.0 eq/kg Cl- |
| Farbe | Pale to Dark Yellow |
| Menge | 1 kg |
| Versandbedingung | Ionic form as shipped: Cl- |
| Produktlinie | CGA100x2 |
| Funktionalität/ Interaktionstyp | Quaternary Ammonium |
| pH-Bereich | 1 to 14 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur