missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cholinchlorid, 98+ % (trockene Basis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 lb.
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Choline chloride |
Schmelzpunkt | ∼305°C (decomposition) |
Hinweise zum Prozentgehalt | Trockene Basis |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Menge | 5 lb. |
Beilstein | 3563126 |
IUPAC-Name | 2-Hydroxyethyl(Trimethyl)Azan;Chlorid |
Formelmasse | 139.62 |
Reinheit (%) | ≥98% |
Physikalische Form | Kristallpulver |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'