missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cholesterylwasserstoff-Succinat, MP-Biomedicals™
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
- Dicarbonsäure-Monoester, der aus der Kondensation der Cholesterinhydroxygruppe mit einer Carboxygruppe aus Bernsteinsäure resultiert.
- Wird manchmal als Ersatz für Cholesterin in der Proteinkristallographie verwendet.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cholesteryl hydrogen succinate |
| Menge | 5 g |
| IUPAC-Name | 4-[[(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl]oxy]-4-oxobutansäure |
| Physikalische Form | Pulver |
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur