missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chlortri-n-Butylsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Chlorotri-n-butylsilane is as silylating agent. It can react with bromo-trifluoro-methane, to product tributyl-trifluoromethyl-silane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Chlorotri-N-Butylsilan ist ein Silylierungsmittel. Es kann mit Bromtrifluormethan reagieren, um Tributyltrifluormethylsilan zu produzieren.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Von starken Oxidationsmitteln, Wasser/Feuchtigkeit fernhalten.
Chlorotri-N-Butylsilan ist ein Silylierungsmittel. Es kann mit Bromtrifluormethan reagieren, um Tributyltrifluormethylsilan zu produzieren.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Von starken Oxidationsmitteln, Wasser/Feuchtigkeit fernhalten.
Spezifikation
Siedepunkt | 93°C to 94°C (4mmHg) |
Chemischer Name oder Material | Chlorotri-n-butylsilane |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN2987 |
Beilstein | 1742537 |
Flammpunkt | 104°C (219°F) |
Löslichkeitsinformationen | Reacts with water. |
Formelmasse | 234.89 |
Reinheit (%) | 97% |
Brechungsindex | 1.446 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'