missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(Chlormethyl)trichlorsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Description
(chloromethyl)trichlorosilane is usede in the synthesis of a highly branched polycarbosilane. Ferrocenophane has been prepared from (chloromethyl)trichlorosilane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(Chlormethyl)trichlorsilan ist nützlich bei der Synthese eines stark verzweigten Polycarbosilans. Ferrocenophan wurde aus (Chlormethyl)trichlorsilan hergestellt.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Luft- & feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Wasser, Luft und Feuchtigkeit fernhalten.
(Chlormethyl)trichlorsilan ist nützlich bei der Synthese eines stark verzweigten Polycarbosilans. Ferrocenophan wurde aus (Chlormethyl)trichlorsilan hergestellt.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Luft- & feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Wasser, Luft und Feuchtigkeit fernhalten.
Specifications
Siedepunkt | 117°C to 118°C |
Chemischer Name oder Material | (Chloromethyl)trichlorosilane |
Menge | 5 g |
Strukturformel | ClCH2SiCl3 |
UN-Nummer | UN3390 |
Beilstein | 1811640 |
Flammpunkt | 69°C (156°F) |
Formelmasse | 183.93 |
Reinheit (%) | 97% |
Geruch | Acrid |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'