missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chloridstandard, 1 ppm Cl-, Ricca Chemical
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Chloride Standard |
| Namenshinweis | 1mL = 0.001mg Cl-, 1ppm Cl- |
| Verpackung | Natürliche Polyflasche |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Prozentgehaltsbereich | 1,00 ±0,01 ppm |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Farbe | Farblos |
| Siedepunkt | 100 °C |
| Löslichkeit | Unendlich löslich in Wasser |
| Solvent or Matrix | Wasser |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?