missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mutexil™ Child Bib
89.14 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21673" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21673" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
24 x 27 cm
29.5 x 31.5 cm
Beschreibung
- Created with two sides
- Water-repellent polyethylene
- Absorbent paper tissue
Spezifikation
Material | Polyethylene, Paper |
Farbe | White |
Material (Auskleidung) | Polyethylene |
Enthält | 1500/Carton, 42 Cartons/Pk |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Children size |
Abmessungen (L x B) | 29.5 x 31.5 cm |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'