missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VACUUBRAND™ Chemiepumpeinheit, PC 520 Select

Beschreibung
- VACUU·SELECT Vacuum Controller with graphical user interface simplifies laboratory work
- Frequently used for medium-sized vacuum applications involving common solvents
- Predefined applications save time and provide reproducible results
- Create unique process sequences with an easy-to-use application editor
- Powerful vacuum pump with excellent chemical and condensate compatibility
- Chemical resistant solenoid valves maintain process control
- Pressure is maintained at the level where the first boiling point is detected by the controller
- Glass inlet separator with a robust protective coating prevents particles and liquid droplets from entering the pump, preventing damage and extending pump life
- Exhaust vapor condenser allows for near complete recovery of solvents when used with a chilled water line or recirculating chiller
- Use manual set-point-control for simple processes
- Touch screen display can be operated even when wearing safety gloves
- Choose from 14 languages
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Vakuum | 7 mbar (ohne Gasballast), 12 mbar (mit Gasballast) |
| Regelung | VACUU·SELECT |
| Versandgewicht (metrisch) | 21.8 kg |
| Enthält | Gebrauchsfertige Pumpeneinheit (vollständig montiert, inkl. Handbuch) |
| Motordrehzahl | 1500 bis 1800 min-1 |
| Zertifizierung/Konformität | CE-Zertifizierung; II 3/-G IIC T3 x interne Atm. Nur |
| Abmessungen (L x B x H) | 435 x 243 x 457 mm |
| Material | PTFE (teilweise kohlenstoffverstärkt), ETFE/ECTFE (teilweise kohlenstofffaserverstärkt), FFKM |
| Modell | PC 520 Select |
| Geräuschpegel | 45 dBA |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?