missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VACUUBRAND™ Chemiepumpeinheit, PC 510 Select
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 16211772
Click to view available options
Steckertyp:
CH
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16211772

Marke: VACUUBRAND™ 20733151

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die Pumpeinheit PC 510 Select mit VACUU·SELECT-Vakuumsteuerung vereinfacht die Arbeit mit vordefinierten Anwendungen für reproduzierbare Ergebnisse. Das Gerät verwendet chemisch beständige Magnetventile zur Prozesssteuerung und Siedepunktbestimmung bei der Lösungsmittelverdampfung.

  • Powerful vacuum pump with excellent chemical and condensate compatibility
  • Excellent environmental friendliness due to efficient solvent recovery
  • Pressure is maintained once the first boiling point is detected by the controller
  • Run distillations, or create unique applications with simple drag-and-drop editing
  • Glass inlet separator with a robust protective coating prevents particles and liquid droplets from entering the pump, preventing damage and extending pump life
  • Exhaust vapor condenser allows for near complete recovery of solvents when used with a chilled water line or recirculating chiller
  • Use manual set-point-control for simple processes
  • Touch screen display can be operated even when wearing safety gloves
  • Choose from 14 languages
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Max. Vakuum 7 mbar (ohne Gasballast), 12 mbar (mit Gasballast)
Regelung VACUU·SELECT
Versandgewicht (metrisch) 22 kg
Enthält Gebrauchsfertige Pumpeneinheit (vollständig montiert, inkl. Handbuch)
Motordrehzahl 1500 bis 1800 min-1
Zertifizierung/Konformität CE-Zertifizierung; II 3/-G IIC T3 x interne Atm. Nur
Abmessungen (L x B x H) 418 x 243 x 457 mm
Material PTFE (teilweise kohlenstoffverstärkt), ETFE/ECTFE (teilweise kohlenstofffaserverstärkt), FFKM
Modell PC 510 Select
Geräuschpegel 45 dBA
Steckertyp CH
Wirkleistung 0.18 kW
Gewicht (metrisch) 17.5 kg
Max. Temperatur (metrisch) 40 °C
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Flussrate 2 m³/hr.
Frequenz 50-60 Hz
Pumpentyp Membranpumpe
Schutzart Gehäuse IP 40
Anzahl Pumpenköpfe 2
Anwendungen Rotary Evaporator/Parallel Evaporator, Vacuum Concentrators, Drying Chambers, Gel Dryer
Anzahl Stufen 2
Maximaler Druck 1,1 bar
Spannung 230 V
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt