Learn More
Socorex™ Acura electro 925 Ladestation, für 4.8V
Laden Sie bis zu drei Geräte gleichzeitig auf. Das Socorex™ Acura™ Elektromikropipetten-Ladegestell ist platzsparend und der ideale Ort für die Lagerung und das Laden von Ersatzakkus.
Marke: Socorex™ 320.903.48
Additional Details : Gewicht : 0.56800kg
Beschreibung
- Ladeeinheit mit drei Positionen.
- Jede Ladeposition ist mit einer rot/grünen Lade-LED ausgestattet.
- Mit jedem ersten Paket wird ein Ständer geliefert, zusätzliche Ständer sind jedoch separat erhältlich.
- Schnellladegerät mit Wechselstromadapter und Stecker sind separat zu bestellen.
Bestellinformation
ForUseWithApplication
Spezifikation
230 V, 50 Hz | |
Acura™ 4.8V Elektromikropipetten und Akkupacks (Power Handles) | |
Charging Stand |
Weiß | |
1 Pack |