missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cäsiumchlorid, MP Biomedicals™
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Beschreibung
- Cäsiumchlorid wird für die Herstellung von elektrisch leitfähigem Glas verwendet. Zur Herstellung von Lösungen für die Trennung von RNA und DNA, Virus/Phage durch Dichtegradientenzentrifugation.
Spezifikation
Schmelzpunkt | 645 °C (Literatur) |
Farbe | Weiß |
pH | 5.5 bis 6.5 (1 % aq soln) |
Hinweise zur Reinheitsqualität | 0.999 |
Menge | 500 g |
Löslichkeitsinformationen | Frei löslich in Wasser (50 % wässrig – klare, farblose Lösung); löslich in Ethanol, Alkohol. |
Güte | Optisch |
Physikalische Form | Pulver |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'