missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Flammpunktstandard mit zertifiziertem Referenzmaterial – PMCC Schmiermittel, UKAS ISO 17034-zertifiziert, 250 ml (Nennwert: 100,7 °C), Paragon Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 ml
Packungsgröße:
250 Milliliter
Beschreibung
- Zertifiziertes Referenzmaterial für jährliche Prüfungen gemäß ASTM D93.
- Zertifiziert nach ISO17025/ISO17034 unter UKAS-Akkreditierung durch eine methodenspezifische Laborvergleichsstudie.
- Vollständig rückführbar auf internationale Normen
- Lieferung mit MSDS.
- Manipulationssichere Sicherheitsverpackung.
- 12 Monate Haltbarkeit.
- Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 250 ml |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Flash Point Standard, PMCC ASTM D 93 Proc B (105.7 °C)
- Gefahr
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: petroleum distilates
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren je nach Charge.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur