missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Globe Scientific Certified Microcentrifuge Tubes in Self-Standing Bags
Beschreibung
- Manufactured from FDA approved resins
- Certified RNase, DNase, DNA and Pyrogen free
- Supplied in resealable, tamper-evident self-standing bags
- Large, clearly printed graduations
- Frosted writing area on each tube
- Smooth surfaces won't catch or tear gloves
- Thin cap membrane for trouble-free needle piercing
- Fit all standard and high capacity centrifuge rotors
- Can be centrifuged at up to 20,000 RCF
- Withstand temperatures from −80°C to +121°C
- Food grade
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | RNase, DNase, DNA and Pyrogen Free |
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Farbe | Natural |
| Material | Polypropylene |
| Anzahl pro Packung | 500 |
| Verpackung | Self-standing tamper evident bag |
| Volumen (metrisch) | 2mL |
| Sterilität | Non-sterile |
| Graduated | Yes |
| Verschlusstyp | Snap Cap |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?