missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labconco CentriVap Cold Trap -50°C, 230 V 50 Hz, All 50 Hz Cords
Alle ansehen Labconco Corporation Produkte

Click to view available options
Enthält:
Acryldeckel
Edelstahldeckel
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Brushed, Stainless Steel and Powder-Coated Steel Exterior
- Illuminated Temperature Graph with Endpoint Indication
- HCFC-Free Refrigerant System
- 4-liter, Stainless Steel Collector
- Acrylic or Stainless Steel Lid with 2 Quick-Disconnect fittings for connection to a CentriVap Concentrator
- Stainless Steel Drain Port (with corrosion-resistant, nylon valve)
- -50°C models feature a 1/3 hp Compressor (-50°C in less than 30 min.)
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Stainless Steel |
| Typ | Cold Trap |
| Enthält | Edelstahldeckel |
| Spannung | 230 V |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction