missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Grant Instruments Centrifuge Bucket Insert

Artikelnummer. 30274365
Click to view available options
Fassungsvermögen:
14 x 2 ml Microtest-Röhrchen
2 x 50-ml-Röhrchen
4 x Vacutainer-Adapter
4 x 10 ml-Zentrifugenröhrchen
4 x 15 ml-Zentrifugenröhrchen
8 x 5 ml-Röhrchen
Packungsgröße:
4 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30274365

Marke: Grant Instruments BA4/FT

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

To be used with BR-4U rotor. For use with LMC-56

  • Bucket adapter for LMC-56
  • To be used with BR-4U rotor
  • Set of 4 pcs
  • Adapter available to fit the following:
    • 14 x 2 mL Microtest Tubes
    • 2 x 50 mL Tubes
    • 4 x 15 mL Centrifuge Tubes
    • 4 x 10 mL Centrifuge Tubes
    • 4 x Vacutainer Adapters
    • 8 x 5 mL Tubes
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Typ Tube Adapter
Produktlinie Centrifuges
Fassungsvermögen 4 x 15 ml-Zentrifugenröhrchen
Autoklavierbar Autoclavable
Max. Röhrchendurchmesser 17 mm
Max. Schlauchlänge 100 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) LMB-56 and BR-4U Rotor
Bohrungsgröße (metrisch) 17 mm
Farbe White
Gefäße pro Adapter 4
Max. RZB 3,260 x g
Max. Geschwindigkeit 4,200 rpm
Röhrchengröße 15 mL
Länge (metrisch) 40 mm
Höhe (metrisch) 100 mm
Breite (metrisch) 40 mm
Anzahl pro Packung 4/Pk.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt