missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ Centrifuge 5910 Ri - Refrigerate Benchtop Centrifuge
BIOPHARMAGREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30689759 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Fassungsvermögen:
4 x 1000 mL
4 x 750 mL
68 x 15 mL, 36 x 50 mL, 4 x 1000 mL, 4 x 5 MTP
Enthält:
5/15/50 mL conical tubes adapter
Universal Adapter #1 and #3
Universal cups, 5/15/50 mL and 175 to 250 mL bottles and plate adapters, microplates
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen Enthält
30689759 68 x 15 mL, 36 x 50 mL, 4 x 1000 mL, 4 x 5 MTP -
30689769 4 x 1000 mL Universal cups, 5/15/50 mL and 175 to 250 mL bottles and plate adapters, microplates
30689758 4 x 1000 mL Universal Adapter #1 and #3
30689778 4 x 750 mL 5/15/50 mL conical tubes adapter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30689759 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. 5943000073
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

The refrigerated Eppendorf Centrifuge 5910 Ri stands out with an intuitive touch screen interface and a range of innovative solutions for usability, documentation and user management.

  • Large 7-inch VisioNize™ touch interface for super-fast parameter settings via unique favorites function
  • User management with multiple authorization levels and documentation features supporting GLP/GxP requirements
  • Aerosol-tight Eppendorf QuickLock™ caps and lids for fast and ergonomic lid locking
  • Quiet operation to improve your work environment
  • Centrifuge lid with soft-touch lid closure
  • Automatic rotor recognition and imbalance detection for maximum operational safety
  • Swing-bucket rotors and adapters for tubes and bottles from 0.2 mL to 1,000 mL as well as all types of MTP, PCR or Deepwell Plates
  • Fixed-angle rotors for high-speed molecular biology applications in tubes from 0.2 mL to 250 mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Fassungsvermögen 68 x 15 mL, 36 x 50 mL, 4 x 1000 mL, 4 x 5 MTP
Max. RZB 22,132 x g
Max. Geschwindigkeit 14,000 rpm
Gekühlt Yes
Rotor inklusive No
Produkttyp Benchtop Centrifuge, Switzerland IVD Version
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.