missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ Centrifuge 5810 - Benchtop Centrifuge
BIOPHARMA

Artikelnummer. 30689794 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Fassungsvermögen:
4 x 250 mL
4 x 500 mL
4 x 750 mL
4 x 750 mL, 4 x 4 MTP
Enthält:
13 and 16 mL Round Bottom Tube Adapters
15 and 50 mL Conical Tube Adapters
15 and 50 mL Tube Adapters
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen Enthält
30689794 4 x 250 mL 15 and 50 mL Tube Adapters
30689783 4 x 750 mL, 4 x 4 MTP -
30689793 4 x 500 mL 15 and 50 mL Conical Tube Adapters
30689776 4 x 750 mL 15 and 50 mL Conical Tube Adapters
30689787 4 x 750 mL 13 and 16 mL Round Bottom Tube Adapters
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30689794 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. 5810000238
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8845.00 CHF
    7897.71 CHF / 1 Stück
    Sparen 947.29 CHF
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

The Eppendorf Centrifuge 5810 is the perfect day-to-day centrifuge for laboratories with medium-throughput requirements. It has an extremely compact footprint yet still offers the real versatility of being able to take both tube and plate formats.

  • Centrifuge lid with soft-touch lid closure
  • Low access height of 29 cm for easy loading and unloading of samples
  • Quiet operation to improve your work environment
  • Compact footprint saves valuable bench space
  • Automatic rotor recognition and imbalance detection for maximum operational safety
  • Aerosol-tight Eppendorf QuickLock™ caps and lids for easy, one-hand operation
  • Swing-bucket rotors and adapters accommodate tubes and bottles from 0.2 mL to 750 mL
  • Plate rotors for centrifugation of all types of MTP, PCR, cell culture, or Deepwell Plates
  • Fixed-angle rotors for high-speed applications in tubes from 0.2 mL to 85 mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Fassungsvermögen 4 x 250 mL
Max. RZB 3,220 x g
Max. Geschwindigkeit 4,000 rpm
Gekühlt No
Enthält 15 and 50 mL Tube Adapters
Rotor A-4-62
Produkttyp Benchtop Centrifuge, Switzerland IVD Version
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.