missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Low access height of 29 cm for easy loading and unloading of samples
- Quiet operation to improve your work environment
- Compact footprint saves valuable bench space
- Automatic rotor recognition and imbalance detection for maximum operational safety
- Swing-bucket rotors and adapters accommodate tubes and bottles from 0.2 mL to 250 mL
- Plate rotor for centrifugation of all types of MTP, PCR, cell culture, or Deepwell Plates
- Fixed-angle rotors for high-speed applications in tubes from 0.2 mL to 85 mL
- FastTemp function for fast pre-cooling
- Continuous cooling maintains a constant temperature after the run has been completed - your samples stay cool
- ECO shut-off engages after 8 hours of non-use to reduce energy consumption and to extend compressor life
- Dynamic compressor control (DCC) technology for optimized cooling performance
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 4 x 100 mL |
| Max. RZB | 4,500 x g |
| Max. Geschwindigkeit | 5,000 rpm |
| Gekühlt | Yes |
| Enthält | 15 and 50 mL Conical Tube Adapters |
| Rotor | A-4-44 |
| Rotor inklusive | Yes |
| Produkttyp | Benchtop Centrifuge, Switzerland IVD Version |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?

