missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Very compact footprint to fit on every lab bench
- Very quiet operation to benefit your environment
- Low access height for simple loading and unloading of samples
- SOFT brake function for slow acceleration and braking. Optimized for cell separation by gradient centrifugation
- 'At set RPM' function starts the timer when the selected rotational speed is reached for reproducible centrifugation runs
- Key lock to prevent unintentional adjustments
- Stainless steel rotor chamber is rust-free and easy to clean
- Electronic imbalance detection for maximum safety
Spezifikation
Spezifikation
| Enthält | 13 and 16 mm Blood Collection Tube Adapters |
| Typ | Benchtop Centrifuge , Switzerland IVD Version |
| Fassungsvermögen | 4 x 100 mL |
| Max. RZB | 3,000 x g |
| Max. Geschwindigkeit | 4,400 rpm |
| Gekühlt | No |
| Rotor | Rotor A-4-38 |
| Reglertyp | Knobs |
| Rotor inklusive | Yes |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?

