missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ Centrifuge 5430 - Microcentrifuge
BIOPHARMAGREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30689766 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Fassungsvermögen:
3 MTP, PCR, and Deepwell Plates (up to 0.5 mL)
30 x 1.5/2 mL Tubes
48 x 1.5/2.0 mL, (6 x 15/50 mL, 2 x MTP)
Reglertyp:
Keypad
Knobs
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen Reglertyp
30689766 48 x 1.5/2.0 mL, (6 x 15/50 mL, 2 x MTP) Keypad
30689800 48 x 1.5/2.0 mL, (6 x 15/50 mL, 2 x MTP) Knobs
30689765 3 MTP, PCR, and Deepwell Plates (up to 0.5 mL) Knobs
30689763 30 x 1.5/2 mL Tubes Keypad
30689746 30 x 1.5/2 mL Tubes Knobs
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30689766 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. 5427000092
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

The unique cross-over Eppendorf Centrifuge 5430 combines the small footprint of a microcentrifuge with the versatility of a multipurpose centrifuge. Extremely compact, it can accommodate rotors for microplates and 15/50 mL conical tubes as well as Eppendorf tubes and PCR strips.

  • Remarkable versatility with 12 different rotors
  • Soft-touch one-finger lid closure for ergonomic operation
  • Menu-driven, multi lingual operation menu (English, German, French, Spanish) with large backlit display
  • 5 program keys for easy access to routine programs
  • Saves up to 50 user-defined programs
  • Automatic rotor recognition and imbalance detection for maximized operational safety
  • Eppendorf QuickLock™ - System for quickly opening and closing the rotor lid
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Fassungsvermögen 48 x 1.5/2.0 mL, (6 x 15/50 mL, 2 x MTP)
Max. Geschwindigkeit 17,500 rpm
Max. RZB 30,130 x g
Reglertyp Keypad
Rotor inklusive No
Gekühlt No
Produkttyp Microcentrifuge, IVD Switzerland Version
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.