missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Remarkable versatility with 12 different rotors
- Soft-touch one-finger lid closure for ergonomic operation
- Menu-driven, multi lingual operation menu (English, German, French, Spanish) with large backlit display
- 5 program keys for easy access to routine programs
- Saves up to 50 user-defined programs
- Automatic rotor recognition and imbalance detection for maximized operational safety
- Eppendorf QuickLock™ - System for quickly opening and closing the rotor lid
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 3 MTP, PCR, and Deepwell Plates (up to 0.5 mL) |
| Max. Geschwindigkeit | 4,680 rpm |
| Max. RZB | 2,204 x g |
| Typ | Microcentrifuge, IVD Switzerland Version |
| Reglertyp | Knobs |
| Rotor inklusive | Yes |
| Gekühlt | No |
| Rotor | A-2-MTP |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
