missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Cooled with natural refrigerant (R290) to protect your samples - and the planet
- Soft touch one-finger closure for ergonomic operation
- FastTemp function for quick pre-cooling of the centrifuge, e.g., from approximately 23°C to 4°C in only 11 minutes
- ECO shut-off can be programmed to engage after 1, 2, 4 or 8 hours of non-use for maximum energy savings and extended compressor life
- Built-in condensation drain to eliminate water accumulation
- Automatic rotor recognition and imbalance detection for maximum operational safety
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 48 x 1.5/2 mL Tubes |
| Max. Geschwindigkeit | 16,220 rpm |
| Max. RZB | 25,001 x g |
| Rotor inklusive | No |
| Gekühlt | Yes |
| Produkttyp | Microcentrifuge, IVD Switzerland Version |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
