missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tork Tork Starke Mehrzweck Papierwischtücher mit Innenabrollung Weiß M1, saugfähig, 12 x 214 Tücher, 101230
Alle ansehen Tork ProdukteBeschreibung
- Sparen Sie Zeit mit unseren starken, saugfähigen und 2-lagigen Papierwischtüchern für schnelles Aufwischen
- Säubern Sie Hände und leicht verschmutzte Oberflächen gründlich mit dem Mehrzweck-Design
- Dank der uneingeschränkten Ausgabe kann so viel Papier wie nötig entnommen werden
- Der Innenabrollungsspender kann einfach mit einer Hand bedient werden
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Wiping Paper |
| Länge (angloamerikanisch) | 81.91 yd. |
| Länge (metrisch) | 74.9 m |
| Breite (angloamerikanisch) | 7.64 in. |
| Breite (metrisch) | 19.4 cm |
| Material | Paper |
| Autoklavierbar | Not Autoclavable |
| Zertifizierung/Konformität | FSC Chain-Of-Custody, OHSAS 18001, ISO 9001, EU Ecolabel, ISO 14001, FSC MIX Credit |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Limited-use |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?