missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tork Tork Innenabrollungsspender M2, Einhändige Bedienung, Elevation Linie
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. p-200113543 Alle ansehen Tork Produkte
Click to view available options
Modell:
Höhenbetrieb
Leistung
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30243761

Marke: Tork 659008

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Tork Innenabrollungsspender M2

  • Verbessern Sie umgehend die Hygiene mit diesem leicht zu reinigenden Modell
  • Das robuste Design dieses Innenabrollungsspenders widersteht auch häufiger Nutzung problemlos
  • Ihre Mitarbeiter sparen Zeit, da sie die Wischtücher mit nur einer Hand entnehmen können
  • Durch die große Kapazität und das problemlose Nachfüllen ist der Wischtuchspender besonders wartungsarm
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Produkttyp Centerfeed Wiper Dispenser
Farbe Red, Smoke
Alternate Part Number 7322540430394
Länge (metrisch) 32.2 cm
Breite (metrisch) 24.8 cm
Höhe (metrisch) 35.6 cm
Aufnahmevermögen Wipes
Material Plastic
Mounting Wall Mount
No. of Compartments 1
Product Style Hinged Lid
Modell Leistung
Menge 1 Ea.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt