missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Membranfilter aus Zellulosemischester, Typ 11327, 0.2μ m
Sartorius Stedim Biotech™ Membranfilter aus Cellulosenitrat (Zellulosemischester), Typ 11327, 0.2 μm werden für eine breite Palette von Anwendungen empfohlen, einschließlich Flüssigkeitsfilterung für die Probenvorbereitung.
110.00 CHF - 184.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Weiß |
---|---|
Material | Cellulosenitrat, gemischter Zelluloseester |
Porengröße | 0,2 μm |
Sterilität | Nicht steril |
Güte | 11327 |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15902460
|
Sartorius Stedim Biotech™
11327--25------N |
25 mm |
110.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15912460
|
Sartorius Stedim Biotech™
11327--47------N |
47 mm |
184.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Cellulosenitrat (CN), gemischter Celluloseester (MCE), Membranfilter bestehen aus Cellulosenitrat und einem kleinen Gehalt an Celluloseacetat.
- Empfohlen für eine breite Palette von Anwendungen wie die Filtration wässriger Lösungen, Luft-/Gasfiltration oder Probenvorbereitung.
- Geeignet für sterile Filtration, analytische Probenvorbereitung, Klärung, Partikelanalyse.
- Cellulosenitratfilter, Porengröße 0.2 μ m, können für die Analyse der Filterbarkeit von Bier verwendet werden (Membranfiltertest nach Esser, in “MEBAK – Brautechnische Analyzemethoden – Würze, Bier, Mischgetärnke – Methodensammlung der Mitteleuroäpischen Brautechnischen Analysenkommission“ 2012, Kapitel 2.20.1 )
- Sterilisierbar durch Autoklavieren, Gammabestrahlung oder ETO.
- nicht steril, Großpackung
Spezifikation
Weiß | |
0,2 μm | |
11327 | |
100/Packung |
Cellulosenitrat, gemischter Zelluloseester | |
Nicht steril | |
Hydrophil | |
130 μm |