missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One CELLCOAT™ mit Poly-D-Lysin beschichtete Zellkulturschale
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
60 mm
100 mm
Packungsgröße:
100 Stück
40 Stück
Beschreibung
Greiner Bio-One CELLCOAT Poly-D-Lysin-beschichtetes Zellkulturgefäß wird für die Kultivierung transfizierter Zellen und anspruchsvoller Zelllinien sowie für serumfreie oder -reduzierte Zellkulturen verwendet.
- Quelle: Synthetisch
- Kultivierung neuronaler Zellen, transfizierter Zellen und anderer anspruchsvoller Zelllinien
- Kultivierung in serumfreiem und serumreduziertem Medium
- Verbesserung der Zellanhaftung
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussfarbe | Durchsichtig |
| Verschluss inklusive | Inklusive Verschluss |
| Verschlussmaterial | Polystyrol |
| Bodenform | Flach |
| Kapazität (metrisch) | 100 mL |
| Farbe | Durchsichtig |
| Kulturfläche | 58 cm² |
| Material | Polystyrol |
| Form | Rund |
| Sterilität | Unsteril |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke Nicht für Diagnoseverfahren, sofern nicht anders angegeben
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur