Learn More
HUBER CC-215B, Wärme Badthermostat
Wärme-Badumwälzthermostate mit Edelstahlbädern ermöglichen die Realisierung von internen und externen Temperieraufgaben. Objekte können direkt im Thermostatenbad temperiert werden. Zusätzlich ist das Temperieren von extern angeschlossenen Anwendungen möglich.
Marke: HUBER 2058.0001.01
Additional Details : Gewicht : 12.00000kg
Beschreibung
CC-215B mit Steuerung „Pilot ONE“- Wärmebad
- Temperaturbereich: (-30) 25 °C bis 200 °C.
- Heizleistung: 1,5/2,1 kW
- Druckpumpe, max.: 27 l/min / 0,7 bar
- Ansaugpumpe, max.: 22 l/min/0,4 bar
- Badvolumen: 15L.
- Stromversorgung: 200-240 V 1∼/2∼ 50/60 Hz
-
Spezifikation
Schutzklasse III/FL (DIN 12876) | |
Heizungsumwälzbad | |
CC-215 B | |
350 mm | |
200–240 V 1∼/2 ∼ 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
25°C bis 200°C | |
1,5-2,1 kW | |
±0,02&Grad;C | |
425 mm | |
220/240 V |