missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carl Zeiss™ Stemi 2000 Mikroskopschaft

Product Code. 10331390
Click to view available options
Typ:
Stemi™ 2000 Mikroskopschaft
Unit Size:
1 Stück
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 10331390

Brand: Carl Zeiss™ 4550520000000

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products

This item is not returnable. View return policy

Manuell einstellbarer Zoom auf beiden Seiten

  • Apochromatisches Greenough-System mit stereoskopischem Festwinkel von 11°
  • Manuell einstellbarer Zoom von 7.7:1 (0.65x ... 5.0x) beidseitig
  • Einstellbare Stopps mit Klick bei 0.65x, 0.8x, 1x, 1.25x, 1.6x, 2x, 2.5x, 3.2x, 4x, 4.5x
  • Freier Arbeitsabstand (ohne Staubschutzkappe): 92 mm
  • 35° Sichtwinkel mit 55 bis 75 mm einstellbarem Augenabstand
  • 30mm-Okularhalterung mit maximaler Sehfeldzahl von 23 mm
  • Halterungsdurchmesser 76 mm
  • Mit M50-Staubschutzkappe mit M49 x 0.75 für Fotofilter
Hinweis: Das Foto ist nur beispielhaft. Stativ, Fokussierfassung, Okulare und Lichtquelle sind separat zu erwerben.

Specifications

Typ Stemi™ 2000 Mikroskopschaft
Enthält M50 Staubschutzkappe mit M49 x 0,75 für Fotofilter
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.