missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Erlab™ Captair Smart Filter-Abzugshaube über Tisch
Erlab™ Captair Tischaufsatz für Smarte Filter-Abzugshauben sorgt für feste Tischbefestigung von Captair Smarten Abzugshauben.
943.40 CHF - 2284.30 CHF
Spezifikation
Höhe (metrisch) | 910 mm |
---|---|
Enthält | Ohne Arbeitsfläche |
Produkttyp | Feste Werkbank |
Material | Metall |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15525184
|
Erlab™
I0560000301 |
Smart 321 Abzugshaube |
943.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15545184
|
Erlab™
I0561000301 |
Smart 391 Abzugshaube |
1197.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15585184
|
Erlab™
I0563000301 |
Smart 392 Abzugshaube |
1314.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15565184
|
Erlab™
I0562000301 |
Smart 481 Abzugshaube |
1431.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15595184
|
Erlab™
I0564000301 |
Smart 483 Abzugshaube |
1537.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15505194
|
Erlab™
I0565000301 |
Smart 633 Abzugshaube |
2019.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15515194
|
Erlab™
I0566000301 |
Smart 714 Abzugshaube |
2284.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Für Captair Smart Filterabzugshauben
- Ausgestattet mit 4 Zylindern, die eine Nivellierung des Geräts ermöglichen
Spezifikation
910 mm | |
Ohne Arbeitsfläche | |
Feste Werkbank | |
Metall |