missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Erlab™ Captair™ Flex Filterabzug der Serie XLS 483

Artikelnummer. 12885212
Click to view available options
Flussrate:
405 cfm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 12885212

Marke: Erlab™ A24A/K

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Produkttyp Abzugshaube
Beleuchtungsart Compact Tubular Fluorescent
Material Steel, Polyester
Produktlinie Captair Flex
Stromstärke 4.8 A
Zertifizierung/Konformität AFNOR NF X 15-211:2009, ANSI/ASHRAE 110-1995, BS 7258, CSA Z3 16.5, CE, NF P.92.507, EN 1822 : 1998
Tiefe (angloamerikanisch) 31.5 in.
Tiefe (metrisch) 800.1 mm
Flussrate 405 cfm
Zur Verwendung mit (Anwendung) For personal protection during handlings of liquid, gaseous and solid chemicals
Innenhöhe (angloamerikanisch) 41 in.
Höhe (metrisch) 1314.45 to 1520.69 mm
Innenhöhe (metrisch) 1041.4 mm
Hertz 50/60 Hz
Enthält Air flow meter, flow monitor, internal lighting, sampling port, programmable timer, energy ports, chemical listing
Modell XLS483
Spannung 90/264 V
Wirkleistung 191 W
Breite (angloamerikanisch) 50.25 in.
Breite (metrisch) 1276.35 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt