missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Erlab™ Captair™ Flex™ M Abzugshaube der Serie 481

Artikelnummer. 12895172
Click to view available options
Flussrate:
135 cfm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 12895172

Marke: Erlab™ A31D/K

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Protects users from vapours and/or chemical particles. Erlab™ Captair™ Flex™ M 481 Series Fume Hood offers a level of performance that ensures your safety while offering an environmentally friendly alternative to traditional ducted systems. Stackable, one-size-fits-all filtration cartridges enable users to customise a fume hood to suit their protection needs.

Designed to protect users during applications emitting vapours and/or chemical particles, the Captair™ Flex™ line offers a level of performance that ensures your safety while offering an environmentally friendly alternative to traditional ducted systems. Based on the Flex™ technology - a flexible modular filtration column - this line of chemical protection enclosures offers a wide range of possibilities and allows you to carry out a variety of applications. The high containment and filtration performance of this technology offers users a high degree of protection, in accordance with AFNOR NF X 15-211:2009 and BS 7989 standards. The Flex™ filtration technology featuring stackable, one size fits all filtration cartridges, enables users to customise a fume hood to suit their protection needs. A single device can be quickly reconfigured and easily used for other applications. Users protection certified for each unit following a complete analysis of their applications.
  • Modular filtration column customised for your applications
  • Non-ducted fume cupboard
  • Very high protection level
  • Mobile
  • Cost effective
  • Flexible
  • Environmentally friendly
  • Very low energy consumption For a wide range of applications including: diluting, proportioning, extracting, sifting, grinding, formulating, compressing, weighing and dissolving

Spezifikation

Produkttyp Abzugshaube
Beleuchtungsart Compact Tubular Fluorescent
Material Steel, Polyester
Stromstärke 1.6 A
Zertifizierung/Konformität AFNOR NF X 15-211:2009, ANSI/ASHRAE 110-1995, BS 7258, CSA Z3 16.5, CE, NF P.92.507, EN 1822 : 1998
Konfigurationsoptionen Class 1, 1P2C + K for ammonia vapors
Tiefe (angloamerikanisch) 24.75 in.
Tiefe (metrisch) 628.65 mm
Flussrate 135 cfm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Liquid chemical and powder handlings
Innenhöhe (angloamerikanisch) 34 in.
Höhe (metrisch) 1162.05 to 1346.2 mm
Innenhöhe (metrisch) 863.6 mm
Hertz 50/60 Hz
Enthält Air flow meter, flow monitor, internal lighting, sampling port, programmable timer, energy ports, chemical listing
Spannung 90/264 V
Wirkleistung 70 W
Breite (angloamerikanisch) 50.25 in.
Breite (metrisch) 1276.35 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt