missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Cannon-Fenske Routine Viskosimeter

Cannon-Fenske Routine-Viskosimeter messen schnell und einfach die Viskositäten transparenter Newtonscher Flüssigkeiten.

Marke:  Fisherbrand™

Additional Details : Gewicht : 0.80000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 11816471

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »


Beschreibung

Beschreibung

  • Zur Messung der Viskosität transparenter Newtonscher Flüssigkeiten
  • Kalibrierungszertifikat im Lieferumfang enthalten
  • Probenvolumen: ca. 7 ml
  • Genauigkeit: ∽ 0.2 %
  • Mit konstanter Wertanzeige bei +40 °C und +100 °C.



Spezifikation

Spezifikation

200
ASTM D445 446, ASTM D2515, ISO 3104 3105, UNE 400313, Kalibrierungszertifikat
Glas
200
Messen der Viskosität von durchsichtigen Newtonschen Flüssigkeiten in der chemischen und Petroindustrie
0,23 oz.
0.1
Kalibrierungszertifikat
± 0.2 %
0.25 kg
Cannon™ Fenske Routine-Viskosimeter
20 bis 100 cSt
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zubehör anzeigen