missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Cannon-Fenske Undurchsichtige Kapillar-Viskosimeter

Wesentlich besser als herkömmliche Viskosimeter bei Verwendung von dunklen Flüssigkeiten. Cannon-Fenske Opaque Viskosimeter werden für dunkle Newtonsche Flüssigkeiten verwendet.

Marke:  Fisherbrand™

Additional Details : Gewicht : 0.80000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 11806461

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »


Beschreibung

Beschreibung

  • Lichtundurchlässige Viskosimeter
  • Geeignet für Flüssigkeiten von so dunkler Farbe, dass sie in einem Cannon-Fenske-Routine-Viskosimeter nicht zu sehen sind
  • Zur Untersuchung der Auswirkungen verschiedener Zusatzstoffe auf Schmier- und Hydrauliköle
  • Zur Untersuchung von Scherspannung und Scherrate
  • Probenvolumen: 2 ml
  • li>Präzision: ±0.3 %
Spezifikation

Spezifikation

300
ASTM D445 446, ASTM D2515, ISO 3104 3105, UNE 400313, Kalibrierungszertifikat
Glas
300
Verwendet für dunkle Newtonsche Flüssigkeiten und zur Untersuchung der Scherbelastung und Scherrate
0,4 oz.
0.25
Kalibrierungszertifikat
± 0.3 %
0.25 kg
Cannon™ Fenske Undurchsichtiges Umkehrfluss-Viskosimeter
50 bis 200 cSt
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zubehör anzeigen