missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(+/-)-Campherchinon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Camphorquinone derivative (i.e. carboxylated camphorquinone) is used as visible-light photoinitiator in biomedical applications. It is also used in dentistry and is often used in conjunction with hydrogen donating amine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Das Camphorquinon-Derivat (also carboxyliertes Camphorquinon) wird als sichtbarer Licht-Photoinitiator in biomedizinischen Anwendungen verwendet. Wird auch in der Zahnmedizin und häufig in Verbindung mit wasserstoffspendendem Amin verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Ethylether und Benzol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Das Camphorquinon-Derivat (also carboxyliertes Camphorquinon) wird als sichtbarer Licht-Photoinitiator in biomedizinischen Anwendungen verwendet. Wird auch in der Zahnmedizin und häufig in Verbindung mit wasserstoffspendendem Amin verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Ethylether und Benzol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (+/-)-Camphorquinone |
Schmelzpunkt | 198°C to 202°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 1909463 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in ethanol,ethyl ether and benzene. |
Formelmasse | 166.22 |
Reinheit (%) | 99% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'