missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Honeywell KCL™ Camapur™ Comfort 619 Handschuhe
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Beschreibung
- Elegant in Sitz und Form
- Ausgezeichnete Berührungsempfindlichkeit
- Hohe mechanische Beständigkeit
- Sehr gute Griffigkeit auch bei nassen und öligen Gegenständen
- Waschbar
- Atmungsaktiv
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EC-Kategorie PSA 2 |
Beschichteter Bereich | Handfläche |
Coating Material | Polyurethan |
Farbe | Weiß, Grau |
Cut Resistance Rating | 1 |
Größe | 11 |
Dicke (metrisch) | 1,0 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Allgemeine Anwendungen |
Auskleidungsmaterial | Polyamid |
Durchstechfestigkeit | 1 |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'