missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kalibrierlösung
Click to view available options
pH:
4.01 (bei 25 °C)
7.01 (bei 25°)
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Erstklassige Qualität
- Chargennummer und Verfallsdatum sind auf dem Etikett deutlich gekennzeichnet
- Luftdicht mit manipulationssicherer Dichtung zur Gewährleistung der Qualität der Lösung NIST-rückführbar und mit Analysenzertifikat geliefert
- Einfache Identifizierung verschiedener Pufferwerte
- Die Lösung enthält keine Farbstoffe, die die Referenzzelle der pH-Elektrode färben
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Nicht ausgewiesen |
Analysenzertifikat | Ja |
pH | 4.01 (bei 25 °C) |
Menge | 500 ml |
Rückführbarkeit auf NIST | Ja |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Kalibrierlösung >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur