missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kalibrierpuffer pH 6,85, FDA-Flasche, Hanna Instruments™
Click to view available options
Menge:
500 ml
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | Siedepunkt: ∽100 °C |
Farbe | Farblos |
pH | 6.85 |
Physikalische Form | Flüssig |
Menge | 500 ml |
Lösungstyp | Puffer |
Zusammensetzung | Wässrige Pufferlösung |
Geruch | Geruchsneutral |
Verpackung | Flasche |
Rückführbarkeit auf NIST | Ja |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Kalibrierpuffer pH 6,85, FDA-Flasche, Hanna Instruments™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur