missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hanna Instruments™ Kalibrierpuffer, pH 10.01, FDA-Flasche
Click to view available options
Menge:
500 ml
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | ∼100 °C |
| Farbe | Farblos |
| Material | Wässrige Pufferlösung |
| Art der Fülllösung | Puffer |
| NIST-konform | Ja |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Optische Dichte | 1 g/cm3 |
| Verpackung | Flasche |
| pH-Bereich | 10,01 |
| Menge | 500 ml |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur