missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Calcium-D-Saccharat-Tetrahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
D-Saccharate (D-glucaric acid) is used to study its potential chemopreventive properties and anti-oxidative properties at the level of peroxynitrite-induced damages.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
D-Saccharat (D-Glucarsäure) wird verwendet, um seine potenziellen chemopräventiven und antioxidativen Eigenschaften auf der Ebene der peroxynitritinduzierten Schäden zu untersuchen.
Löslichkeit
In Wasser löslich (0.43 g/l).
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
D-Saccharat (D-Glucarsäure) wird verwendet, um seine potenziellen chemopräventiven und antioxidativen Eigenschaften auf der Ebene der peroxynitritinduzierten Schäden zu untersuchen.
Löslichkeit
In Wasser löslich (0.43 g/l).
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Calcium D-saccharate tetrahydrate |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 100 g |
Beilstein | 3821334 |
Merck Index | 14,1700 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water(0.43g/L). |
Formelmasse | 320.26 |
Reinheit (%) | 98% |
Geruch | Odorless |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'