missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cadmium für AAS 1 g/l HCl-Matrix, Fisher Chemical™
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
Verpackung:
Flasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cadmium |
Konzentration | 1 g/l ±0.002 g/l |
Verpackung | Flasche |
Menge | 100 ml |
Typ | Standardlösung für die Atomabsorptionsspektrometrie mit Flammen-Einzelelement |
UN-Nummer | 3082 |
Lösungsmittel oder Matrix | 2 % HCl |
Physikalische Form | Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Single-element Standard Solution for AAS. Cadmium (Cd) 1000mg/l in HCl 2% (B 010 )
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Keimzellmutagenität Kategorie 1B
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H340-Kann genetische Defekte verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P330-Mund ausspülen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'