missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hamilton™ C-8 Starter Kit

Artikelnummer. 11563384
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
20 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
11563384 20 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11563384 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. 79135
Verfügbar ab: 31-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Partikelgröße 10 μm
Länge (metrisch) 20 mm
Max. Druck 5000 psi
Typ Starter-Kit
Innendurchmesser (metrisch) 4,6 mm
Enthält 1 Halter, 1 Kassette
Stationäre Phase HxSil C8
Material Edelstahl
Verpackungsmaterial Silika
Säulenformat Vorsäulenkassetten-Kit
Säulentyp HPLC-Vorsäule mit umgekehrter Phase
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.