missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Pufferlösung pH3.00 (Phthalate), NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für pH-Messungen, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10104823
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen

Pufferlösung pH3.00 (Phthalate), NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für pH-Messungen, Fisher Chemical

Artikelnummer. p-7073112 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
500 mL, Plastikflasche aus HDPE, 500 Milliliter
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Kunststoffbehälter
Plastikflasche aus HDPE
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
500 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10104823

Marke: Fisher Chemical J/2810/08

Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Chemische Identifikatoren

MDL-Nummer 217672

Spezifikation

Farbe Farblos
pH 3
Physikalische Form Flüssig
Menge 500 mL
Verpackung Plastikflasche aus HDPE

Zertifikate

Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.

2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer2545012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/07/2025 ArtikelnummerJ/2810/08,J/2810/17,J/2810/15
Chargennummer2539420 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/06/2025 ArtikelnummerJ/2810/08,J/2810/17,J/2810/15
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte
    Aktionscode: 24140

    Gültig bis zum2025-08-24

    Tage

    34

    Stunden

    13

    Minuten

    22

    Sekunden

    0
  • Mehrere Hersteller
    Für eine Reihe beliebter Produkte, darunter Chemikalien, Laborbedarf, Geräte, Verbrauchsmaterialien, biowissenschaftliche Produkte und Sicherheitsprodukte, werden hohe Rabatte gewährt.
    Aktionscode: 24157

    Gültig bis zum2025-08-31

    Tage

    41

    Stunden

    13

    Minuten

    22

    Sekunden

    0
    Top-Angebot

    *Diese Aktion gilt nur für Kunden in Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und den Niederlanden (außer Nordirland). Das Angebot gilt nur für qualifizierte Bestellungen, die bei Thermo Fisher Scientific zwischen dem 01.07.2025 und dem 31.08.2025, 23:59 Uhr MESZ, eingehen, oder bis der Vorrat an Promo-Produkten aufgebraucht ist, je nachdem, was zuerst eintritt. Um den Rabatt in Anspruch nehmen zu können, müssen Kunden den oben angegebenen Aktionscode (24157) angeben. Dieser muss zum Zeitpunkt der Bestellung angegeben werden, um den Rabatt zu erhalten. Der Aktionscode kann mehr als einmal verwendet werden. Eine Liste der in Frage kommenden Produkte finden Sie auf dieser Seite. Das Angebot gilt nur für qualifizierte Produkte. Dieses Angebot kann nicht mit anderen Rabatten oder Werbeaktionen kombiniert werden. Das Angebot ist ungültig, wenn es durch Bundes-, Landes-, Provinz- oder lokale Gesetze oder Vorschriften oder durch die Richtlinien einer Behörde/Institution verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es können weitere Einschränkungen gelten. MBD (Oxoid)-Produkte sind in Irland und außerhalb der europäischen Länder nicht erhältlich.

    Terms & Conditions Siehe Details der Promotion
  • Mehrere Hersteller
    Zuverlässige Leistung. Besondere Preise. Zufriedenere Forscher.
    Aktionscode24128

    Gültig bis zum2025-08-31

    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Pufferlösung pH3.00 (Phthalate), NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für pH-Messungen, Fisher Chemical >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt