missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Farbcodierte pH-Puffer im Doppelhals-Flaschenformat
Alle ansehen Reagecon Produkte

Click to view available options
Menge:
250 ml
500 ml
1 l
pH:
10 at 20°C
10 at 25°C
7 at 20°C
7 at 25°C
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
500 Milliliter
Beschreibung
- Farbige pH-Pufferlösungen
- Getestet bei 20 °C oder25 °C
- Zertifiziert nach dem akkreditierten Reageco’ns ISO/IEC17025-Testverfahren
- NIST-konform
- In verschiedenen Packungsgrößen erhältlich
- KeinKontaminationsrisiko
- Für die Kalibrierungder Elektrode ist kein separaterMessbehälter erforderlich
- Die für die Kalibrierung erforderliche korrekte Puffermenge wird indie Kalibrierkammer abgegeben, wodurch kein Abfall entsteht
- Ideal geeignet fürArbeiten im Außeneinsatz
- Einfach zu transportieren
- Erhältlich in den Größen 250 ml, 500 ml und 1 l
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Blau |
pH | 10 at 25°C |
Menge | 250 ml |
Verpackung | Doppelhalsflasche aus HDPE |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Farbcodierte pH-Puffer im Doppelhals-Flaschenformat >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur