missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Farbcodierte pH-Puffer im Doppelhals-Flaschenformat
BIOPHARMA

Artikelnummer. 11454589 Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
250 ml
500 ml
1 l
pH:
10 at 20°C
10 at 25°C
7 at 20°C
7 at 25°C
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
500 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11454589

Marke: Reagecon 11002CTT

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nutzen Sie diese anwenderfreundlichen, farbcodierten pH-Puffer. Reagecon™ Farbcodierte pH-Puffer im Doppelhalsflaschenformat werden bei 20 oder 25 °C getestet, sind zertifiziert und auf NIST rückverfolgbar.

  • Farbige pH-Pufferlösungen
  • Getestet bei 20 °C oder25 °C  
  • Zertifiziert nach dem akkreditierten Reageco’ns ISO/IEC17025-Testverfahren
  • NIST-konform
  • In verschiedenen Packungsgrößen erhältlich
Vorteile von Doppelhalsflaschen
  • KeinKontaminationsrisiko
  • Für die Kalibrierungder Elektrode ist kein separaterMessbehälter erforderlich
  • Die für die Kalibrierung erforderliche korrekte Puffermenge wird indie Kalibrierkammer abgegeben, wodurch kein Abfall entsteht
  • Ideal geeignet fürArbeiten im Außeneinsatz
  • Einfach zu transportieren
  • Erhältlich in den Größen 250 ml, 500 ml und 1 l

Spezifikation

Farbe Blau
pH 10 at 20°C
Menge 250 ml
Verpackung Doppelhalsflasche aus HDPE
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt