missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Farbcodierte pH-Puffer im Doppelhals-Flaschenformat
Alle ansehen Reagecon Produkte

Click to view available options
Menge:
250 ml
500 ml
1 l
pH:
10 at 20°C
10 at 25°C
7 at 20°C
7 at 25°C
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
500 Milliliter
Beschreibung
- Farbige pH-Pufferlösungen
- Getestet bei 20 °C oder25 °C
- Zertifiziert nach dem akkreditierten Reageco’ns ISO/IEC17025-Testverfahren
- NIST-konform
- In verschiedenen Packungsgrößen erhältlich
- KeinKontaminationsrisiko
- Für die Kalibrierungder Elektrode ist kein separaterMessbehälter erforderlich
- Die für die Kalibrierung erforderliche korrekte Puffermenge wird indie Kalibrierkammer abgegeben, wodurch kein Abfall entsteht
- Ideal geeignet fürArbeiten im Außeneinsatz
- Einfach zu transportieren
- Erhältlich in den Größen 250 ml, 500 ml und 1 l
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Gelb |
| pH | 7 at 20°C |
| Menge | 1 l |
| Verpackung | Doppelhalsflasche aus HDPE |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur