missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pufferlösung pH 5, Chem Lab™
Click to view available options
Menge:
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
Spezifikation
Spezifikation
| Schmelzpunkt | 0 °C |
| Farbe | Farblos |
| pH | 5 |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Menge | 1 l |
| Lösungstyp | Puffer |
| Zusammensetzung | Zitrat-NaOH |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Löslichkeitsinformationen | Wasserlöslich |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur