missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Farbcodierte pH-Pufferlösung, bei 25° C getestet
BIOPHARMA

Artikelnummer. 11404589 Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
5 l
Verpackung:
Beutel-in-Box-Behälter
HDPE-Flasche
HDPE-Flasche GL45
Farbe:
Blau
Gelb
Packungsgröße:
1 Liter
5 Liter
500 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11404589

Marke: Reagecon 510025C

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Verwenden Sie farbcodierte pH-Puffer, um die Handhabung zu erleichtern. Reagecon™ farbcodierte pH-Pufferlösungen, die bei 25° C getestet wurden, sind zertifiziert und auf NIST-Normen rückführbar.

  • Farbige pH-Pufferlösungen
  • Geprüft bei 25 °C 
  • Zertifiziert nach akkreditiertem Prüfverfahren Reagecon’s ISO/IEC 17025
  • NIST-rückverfolgbar
  • Lieferbar in verschiedenen Packungsgrößen

Spezifikation

Farbe Blau
pH 10
Physikalische Form Flüssig
Menge 5 l
Verpackung HDPE-Flasche
compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt