missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Puffer, pH 11, Chem Lab™
Click to view available options
Menge:
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Farblos |
| Dichte | 1.01 g/ml |
| pH | 11.00 (bei 20 °C) |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Menge | 1 l |
| Zusammensetzung | Kaliumchlorid, Natriumhydroxid-Pellets, Borsäure |
| Summenformel | H3BO3-KCl-NaOH |
| Rückführbarkeit auf NIST | Rückführbar auf NIST |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur