missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gibco™ BSA Fraktion V IgG-freie Fettsäuren niedriger Gehalt (kundenspezifisches Produkt)
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Dies ist ein kundenspezifisches GIBCO Produkt. Bitte füllen Sie das Anfrageformular für individuelle Medien aus und senden Sie es ein und ein Kundebetreuer wird sich bezüglich der Preise und Verfügbarkeit mit Ihnen in Verbindung setzen.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | 2 bis 8 °C |
| Beschreibung | BSA Fraktion V IgG-freie Fettsäuren, niedriger Gehalt, 100 g, fest, für Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Säugetierzellkultur, nur für Forschungszwecke, darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden |
| Form | Fest |
| Produkttyp | BSA |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zellviabilität, -proliferation und -funktion, Säugetierzellkultur |
| Menge | 100 g |
| Kennzeichnung | Nur für Forschungszwecke |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur