missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gibco™ BSA Fraction V IgG Free Fatty Acid Poor (custom product)
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
Beschreibung
- Dies ist ein kundenspezifisches GIBCO Produkt.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Im Kühlschrank lagern (2–8 °C). |
| Zelltyp | Säugetierzellen |
| Form | Fest |
| Produkttyp | BSA |
| Produktlinie | Gibco |
| Menge | 5 kg |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur